Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiertafel, 1 x 6 Fächer, HxBxT 505 x 311 x 79 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiertafel
Sortiertafel
Sortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-113825
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4H1X6.01
EAN/GTIN:
     3660141881929
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Sortiertafel, 1 x 6 Fächer, HxBxT 505 x 311 x 79 mm, schwarz.

Mit Sortier-Fächern für DIN A4.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Horizontal angeordnete Sortier-Fächer.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 quer
Dokumentenlage:
horizontal
Farbe:
schwarz
Breite:
311 mm
Höhe:
505 mm
Tiefe:
79 mm
Anzahl Fächer:
1x6 Stück
Anzahl Reihen:
1 Stück
Fachhöhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospektständer 40 x a4 schwarz, auftragsplaner a4, auftragsplaner 6 fächer, 113825 49, Dokumentensortiertafeln, Kartensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 42,10*
€ 58,01*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 43,24*
€ 58,01*
€ 4,95*
ab € 45,19*
€ 62,10*
€ 4,95*
ab € 48,30*
€ 64,49*
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 62,18*
€ 83,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
A4H1X6.02
ab € 43,90*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.