Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Flipchart, mobil, im Sitzen, als Tisch, Tafel BxH 680 x 1040 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Flipchart
Multifunktions-Flipchart
Multifunktions-Flipchart
Artikel-Nr.:
     103-114033
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     R618102
EAN/GTIN:
     8427951618115
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Multifunktions-Flipchart, mobil, im Sitzen, als Tisch, Tafel BxH 680 x 1040 mm.

Höhenverstellung mit Federmechanismus und Sicherheitssperre von 1550 bis 1950 mm. Durch die Möglichkeit, eine niedrige Höhe einzustellen, ist das Arbeiten auch im Sitzen oder im Rollstuhl möglich. Die Tafel lässt sich um 90° kippen und als Tischfläche nutzen, Tischhöhe 1070 mm. Tafeloberfläche magnethaftend, beschriftbar, mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Zwei seitlich einsteckbare, magnethaftende Papierhalter erweitern die Präsentationsfläche bei Bedarf auf das Dreifache.

Mit Schnellwechselblockhalter für alle marktüblichen Flipchartblöcke. Magnethaftende Tafel, Breite x Höhe 680 x 1040 mm, beschriftbar und trocken abwischbar. Praktische Metall-Ablageleiste für Stifte etc. Rundfuß, Ø 640 mm, vorne mit Öffnung zum praktischen Arbeiten. 5 Lenkrollen mit Bremsvorrichtung. Gesamthöhe max. 1950 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Ablageleiste
Tafelbreite:
680 mm
Tafelhöhe:
1040 mm
Ausführung:
magnethaftend, beschreibbar, fahrbar
Tafelfarbe:
weiß
Tafelmaterial:
Stahlblech
Gestellausführung:
5 Lenkrollen mit Bremsvorrichtung
Höhenverstellbereich:
1550 - 1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Flipchart, Tisch-Flipchart-System, Tischflipchart, flipchart maul, tisch flipchart, 114033 49, Fahrbare Flipcharts, Fahrbarer Flipchart, Flipcharts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
17
Frei Haus
ab € 143,99*
€ 186,69*
10 Tage
25
€ 5,87*
ab € 147,30*
€ 187,31*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.