Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Parkbank
>
Kunststoffbank
>
Artikel
Parkbank aus Kunststoff, mit 9 Leisten, Breite 1500 mm, weiß.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-114100
Hersteller:
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
Herst.-Nr.:
10951
EAN/GTIN:
4007248109515
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Parkbank aus Kunststoff, mit 9 Leisten, Breite 1500 mm, weiß.
Aus Kunststoff. UV- und witterungsbeständig. Pflegeleicht und zeitlos elegant.
Sitz- und Rückenleisten aus PVC-Mehrkammerprofilen, 50 x 30 mm. Füße aus Polypropylen. Zur Bodenbefestigung vorbereitet.
Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtlänge:
1500 mm
Sitzflächenmaterial:
PVC
Sitzflächenfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Sitzhöhe:
440 mm
Sitztiefe:
540 mm
Sitzflächenlänge:
1500 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
... >
Betrieb
>
Außenanlagen
>
Bänke, Tische
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Bank
,
Kunststoffbank
,
kunststoff-bank weiß
,
kunststoff bank
,
kunststoff-bank 1,5m
,
114100 49
,
Bank
,
Bank aus Holz
,
Bänke
,
Bänke aus Holz
,
Gartenbänke
,
Kunststoff
,
Kunststoff-Bänke
,
Metall
,
Picknickmöbel
,
Picknicktisch
,
Picknicktische
,
Ruhebank
,
Ruhebänke
,
Sitzbank
,
Sitzbänke
,
Sitzbank-Rückenlehne
,
Sitzbank-Rückenlehnen
,
Sitzmöbel
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 109,93*
€ 141,24*
Lager 4NVP2
5 Tage
20
€ 35,99*
ab € 116,19*
€ 145,28*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,23*
€ 150,21*
Lager 4012
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 121,46*
€ 152,62*
Lager 6C8MS
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 119,59*
€ 155,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenverankerung, 2er-Set, 4 Schrauben.
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen