Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bank Mod. Sylt 3 Sitzer weiß 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bank Mod. Sylt 3 Sitzer weiß 150 cm
Bank Mod. Sylt 3 Sitzer weiß 150 cm
Bank Mod. Sylt 3 Sitzer weiß 150 cm
Artikel-Nr.:
     4012-608893
Hersteller:
     F+D Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     10951
EAN/GTIN:
     4007248109515
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gartenbank SYLT, 3-Sitzer

Mit Sitz-/Rückenverstärkung
9 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt in Schrumpffolie mit Kartonträger und Aufbauanleitung.

Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Farbe:
weiß
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff-bank weiß, kunststoff bank, kunststoff-bank 1,5m, 30541308, Bänke, Gartenbänke, Kunststoff-Bänke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 110,41*
€ 142,74*
7 Tage
10
€ 35,99*
ab € 115,43*
€ 146,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,42*
€ 151,26*
Lager 4012
10
€ 4,90*
ab € 121,43*
€ 153,03*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 123,57*
€ 155,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.