Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank aus Kunststoff, mit 9 Leisten, Breite 1500 mm, stahlblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbank aus Kunststoff
Parkbank aus Kunststoff
Parkbank aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-114102
Herst.-Nr.:
     10955
EAN/GTIN:
     4007248109553
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Parkbank aus Kunststoff, mit 9 Leisten, Breite 1500 mm, stahlblau.

Aus Kunststoff. UV- und witterungsbeständig. Pflegeleicht und zeitlos elegant.

Sitz- und Rückenleisten aus PVC-Mehrkammerprofilen, 50 x 30 mm. Füße aus Polypropylen. Zur Bodenbefestigung vorbereitet.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtlänge:
1500 mm
Sitzflächenmaterial:
PVC
Sitzflächenfarbe:
stahlblau RAL 5011
Sitzhöhe:
440 mm
Sitztiefe:
540 mm
Sitzflächenlänge:
1500 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff-bank 1,5m, kunststoff bank, gartenbank pvc, 114102 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gartenbänke, Kunststoff, Kunststoff-Bänke, Metall, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Ruhebank, Ruhebänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzbank-Rückenlehne, Sitzbank-Rückenlehnen, Sitzmöbel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
38
Frei Haus
ab € 112,80*
€ 145,14*
8 Tage
8
€ 35,99*
ab € 116,01*
€ 146,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,72*
€ 152,40*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 122,05*
€ 152,72*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 119,10*
€ 155,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.