| |
|
| Artikel-Nr.: 103-115664 Herst.-Nr.: 8713631650279 EAN/GTIN: 8713631650279 |
| |
|
| | |
| Tretabfallsammler, muschelförmig, Volumen 18 l, HxBxT 524 x 298 x 336 mm, Korpus Edelstahl.
Deckel schließt sanft, geräuscharm und geruchsdicht. Edelstahlteile mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Kunststoff-Inneneimer mit Handgriffen. Müllbeutelklemmring. Anti-Rutsch-Gummifüße.
Formschöne Abfallsammler, die durch die muschelartige Form sowohl an die Wand als auch in Ecken gestellt werden können. Deckel und Pedal aus gebürstetem Edelstahl. An der geraden Rückseite befindet sich ein Wandschutzbügel. Die flexible Deckelmechanik ermöglicht komfortables Befüllen und Entleeren des Behälters. Korpus aus weiß lackiertem Stahlblech oder aus Edelstahl. Weitere Informationen: | | Volumen: | 18 Liter | Höhe: | 524 mm | Breite: | 298 mm | Tiefe: | 336 mm | Material Abfallbehälter: | Edelstahl | Farbe Abfallbehälter: | Edelstahl | Einsatzort: | Innenbereich | Ausstattung: | Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus | Deckelmaterial: | Edelstahl, gebürstet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl eckig, tretabfalleimer, tretabfalleimer edelstahl, EKO, 115664 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,84* | € 61,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 44,92* | € 61,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,78* | € 67,23* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,57* | € 67,66* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,14* | € 73,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|