Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Rammschutzgeländer
>
Rammschutzgeländer-Querbalken
>
Artikel
Balken für Sicherheitsgeländer S-Line, für Innenbereich, Länge 1500 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-116296
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
194.25.352
EAN/GTIN:
4055381498478
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Balken für Sicherheitsgeländer S-Line, für Innenbereich, Länge 1500 mm.
Für Innenbereiche. Leichtes Sicherheitsgeländer zur Abtrennung von Gehwegen und zur Wegeleitung für innerbetrieblichen Verkehr. Platzsparend und beliebig erweiterbar und ergänzbar. Einfache Schraubmontage, formschlüssig ohne überstehende Laschen oder Schrauben.
Einfache Montage zwischen den Pfosten. Inklusive Montagematerial. Querschnitt 60 x 40 x 3 mm. Für den Innenbereich. Kunststoffbeschichtet, gelb.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Gesamtlänge:
1500 mm
Gesamtbreite:
40 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rollstopp
,
Rammschutz-Geländer
,
Rammschutzgeländer
,
Rammschutzgeländer-Querbalken
,
Rammschutz-Planke
,
Rammschutzplanke
,
Rammschutzsystem-Planke
,
Leitplanke
,
Rammschutz-Geländeplanke
,
Schutzplanke
,
Stahlschutzplanke
,
anfahrschutz stahl
,
anfahrschutz
,
moravia anfahrschutz
,
116296 49
,
Absperrung
,
Absperrungen
,
Rammschutz
,
Sicherheitsgeländer
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 80,63*
Lager 4445
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,23*
€ 94,77*
Lager 711
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 81,86*
€ 100,86*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 83,58*
€ 102,68*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,38*
€ 117,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfosten für Sicherheitsgeländer S-Line, für Innenbereich, Eckpfosten.
Moravia
194.29.694
ab € 81,27*
Zubehör
Pfosten für Sicherheitsgeländer S-Line, für Innenbereich, Endpfosten.
Moravia
194.24.261
ab € 67,59*
Zubehör
Pfosten für Sicherheitsgeländer S-Line, für Innenbereich, Mittelpfosten.
Moravia
194.29.943
ab € 78,42*
Zubehör
PU-Federelement, für Rammschutz-Geländer, schwarz.
Moravia
422.21.456
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen