Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart, Schreibfläche drehbar 90°, mobil und höhenverstellbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flipchart
Flipchart
Flipchart
Artikel-Nr.:
     103-116442
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6370682
EAN/GTIN:
     4002390058483
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Flipchart, Schreibfläche drehbar 90°, mobil und höhenverstellbar.

Hoch- oder Querformat möglich durch einfaches Drehen der Tafel um 90°. Als Flipchart und im Querformat als Projektionstafel nutzbar. Tafeloberfläche magnethaftend, beschriftbar und bedingt trocken abwischbar. Stufenlos höhenverstellbar im Hochformat von 1540 - 1960 mm, Querformat 1360 - 1760 mm. Leichtes Bewegen ohne Kraftaufwand durch die runde Form des Fußes und 5 feststellbare Laufrollen.

Stabiles Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, Säule aus kräftigem Stahlrohr, Rundfuß, Ø 630 mm, Tafel Breite x Höhe 660 x 970 mm, aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech. Mit großer, zuklappbarer Ablegeschale aus eloxiertem Aluminium für Stifte und Zubehör. Abdeckklappe mit Federmechanismus für planes Anliegen des Blocks und zum Offenhalten beim Blockwechsel, inklusive 2 verschiebbarer Flipchartblockhalter.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Ablageleiste
Tafelbreite:
660 mm
Tafelhöhe:
970 mm
Ausführung:
magnethaftend, beschreibbar, fahrbar
Tafelfarbe:
weiß
Tafelmaterial:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Gestellausführung:
Rundfuß mit Rollen
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhenverstellbereich:
1540 - 1960 / 1360 - 1760 mm
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Flip-Chart, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Blockhalterung(Flipchart), Flipchart-Blockhalter, Flipchartblock-Halter, Flipchartblockhalter, Whiteboardblockhalter, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Schreibtafel, Schultafel, Tellerfüße (Moderatorentafel), schreibtafel, MAUL, 116442 49, Fahrbare Flipcharts, Fahrbarer Flipchart, Flipcharts, Moderation, Moderationen, Präsentation, Präsentationen, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
66
€ 4,95*
ab € 150,15*
€ 187,00*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,01*
€ 203,90*
6 Tage
66
€ 4,95*
ab € 171,43*
€ 210,74*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 183,39*
€ 223,12*
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 187,58*
€ 227,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,90*
€ 242,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.