| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116462 Herst.-Nr.: GE0023796 EAN/GTIN: 4260151125861 |
| |
|
| | |
| Neige-Hubtischwagen, Erleichterter Zugriff in Kisten, Tragfähigkeit 600 kg.
Ideal zum Be- und Entladen von Transportkisten oder Boxen. Ergonomisches Arbeiten. Heben und Neigen der Tischplattform erfolgt parallel. Feststellbremse an der rechten Lenkrolle. Hochwertige Polyurethan-Rollen. Solide Fußpumpe zum Heben des Tisches.
Der Hubtisch mit Neigefunktion ist besonders zum Bestücken von Maschinen in der Produktion geeignet. Der Neigehubtisch ist aber auch ideal zum Kommissionieren. Kisten und Boxen lassen sich mit der Neigefunktion einfach ankippen. In dieser angeschrägten Position lassen sie sich leichter befüllen. Bei dem Neigehubtisch erfolgt das Heben und Neigen der Tischplattform parallel. So wird mit dem ersten Hub auch die Plattform schräg gestellt, bis sie ihre maximale Höhe und Neigung erreicht hat. Ware wird auf eine zweckmäßige Arbeitshöhe gebracht und die Ergonomie verbessert. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 600 kg | Hubbereich: | 440 - 1000 mm | Gesamtlänge: | 1355 mm | Gesamtbreite: | 530 mm | Plattformmaterial: | Stahl | Plattformoberfläche: | pulverbeschichtet | Plattformfarbe: | lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hub-Neige-Gerät, Hub-Neige-Tisch, Hub-Neigegerät, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, Alukiste, Metallkiste, Gegengewichtskran, Leichtbaukran, Werkstattkran, hubtischwagen gesutra, einfachscheren hebebühne, 116462 49, Federhubtisch, Hebegerät, Hebegeräte, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubneigegerät, Hubneigegeräte, Hubtisch, Hubtische, Neigegerät, Neigegeräte, Plattformwagen, Plattformwägen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 731,34* | € 834,74* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 767,41* | € 885,69* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 807,73* | € 898,04* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 814,54* | € 906,46* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 817,44* | € 911,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|