| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830604852 Herst.-Nr.: WK2000 EAN/GTIN: 4260151125861 |
| |
|
| | |
| Werkstattkran, Modell WK • V-Gabelträger • Kapazität: hoch, durch justierbaren Lastarm • Heben: mit hydraulischer Hubmechanik • Hubbewegung: mit Handhebel • Kolben: chromüberzogen, weniger Rost und Abnutzung • Laufräder: aus Polyurethan, abriebfest, geräuscharm, groß, zum leichten Rangieren • Zusammenklappbar: von 1 Person mit wenigen Handgriffen, geringer Platzbedarf • Fahrbar: auch zusammengeklappt Hinweis: Der manuelle Werkstattkran eignet sich zum Ausrichten von schweren Bauteilen und Maschinen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 1,5 kg | Herstellerartikelnummer: | WK2000 | Herstellername: | Gesutra GmbH | Modell: | WK | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Hubhöhe max.: | 2330 mm | Hubarmlänge: | 1295–1595 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hub-Neige-Gerät, Hub-Neige-Tisch, Hub-Neigegerät, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, Alukiste, Metallkiste, Gegengewichtskran, Leichtbaukran, Werkstattkran, hubtischwagen gesutra, einfachscheren hebebühne, Kran, Hebegerät, Transportkran, 7830604852, 30604852 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 731,34* | € 834,74* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 767,41* | € 885,69* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 807,73* | € 898,04* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 814,54* | € 906,46* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 817,44* | € 911,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|