| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116542 Herst.-Nr.: 100.396.000 EAN/GTIN: 7612269037807 |
| |
|
| | |
| Anti-Rutschmatte, Höhe 3 mm, Tiefe 600 mm, Breite 450 mm.
Antirutschmatte aus PVC-Spezial-Weichschaum. Weitere Informationen: | | Material: | PVC-Spezial-Weichschaum | Höhe: | 3 mm | Breite: | 450 mm | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, lista anti-rutschmatte, anti rutsch-matte, antirutschmatte 450mm breit, LISTA, 116542 49, Anti-Rutschmatten, Matte, Matten, Schubladenzubehör, Schubladenzubehöre, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,73* | € 10,71* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,85* | € 10,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,05* | € 11,05* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,12* | € 11,56* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,92* | € 15,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|