Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Stahlblech, HxB 800 x 564 mm, 5 Schubladen, grau metallic / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-116638
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.368.521
EAN/GTIN:
     7612269044300
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, Stahlblech, HxB 800 x 564 mm, 5 Schubladen, grau metallic / lichtgrau.

BxT 564 x 725 mm (27 x 36 E). Leichtgängige Schubladen mit traversenlos geführtem Differenzialauszug (100% ausziehbar) für mittlere bis hohe Beanspruchung. Hohe Kippsicherheit durch Einzelauszugsicherung. Aluminiumgriffleiste mit Beschriftungsmöglichkeit.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Leichtgängige Schubladen mit traversenlos geführtem Differentialauszug (100% ausziehbar). Zentralverschluss durch Zylinderschloss. Auf Anfrage auch mit batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar.

Auf Anfrage auch mit batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Ihr Vorteil Ausgereifte, langlebige Technik für höchste Beanspruchung. Viele funktionelle Details.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenhöhe:
1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
graumetallic NCS S6502-B
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Hängeschublade, Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 5 schubladen höhe 800 mm, schublade werkbank, werkzeugschrank lista, LISTA, 116638 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstatt-Schubladenschrank, Werkstatt-Schubladenschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Werkzeug-Schubladenschrank, Werkzeug-Schubladenschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 796,00*
€ 896,53*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,76*
€ 896,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 796,57*
€ 903,88*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,97*
€ 934,69*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 849,24*
€ 960,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,54*
€ 1.066,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,00*
€ 1.053,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 876,14*
€ 1.042,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,47*
€ 985,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,59*
€ 953,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,76*
€ 924,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.