Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, 7 Schubladen, BxTxH 1023 x 725 x 1000 mm, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, 7 Schubladen
Schubladenschrank, 7 Schubladen
Artikel-Nr.:
     103-117046
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.394.010
EAN/GTIN:
     7612269044898
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, 7 Schubladen, BxTxH 1023 x 725 x 1000 mm, lichtblau.

Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Lackierung Schubladen innen: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, taubengrau, NCS S 4502-B. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech mit bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Einzelschubladensperre mit Aushebesicherung, perfekte Nutzbarkeit durch 100%ige Volumenausnutzung und frei wählbares Einteilungsmaterial. Lichte Höhe: 900 mm. Schubladen BxT 918 x 612 mm, Anordnung Fronthöhen / Nutzhöhen (Tragkraft je Schublade in kg): 50 / 32,5 mm (75 kg), 75 / 57,5 mm (75 kg), 100 / 82,5 mm (200 kg), 200 / 182,5 mm (200 kg), 300 / 282,5 mm (200 kg).
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Anzahl Schubladen:
7 Stück
Schubladenhöhe:
1x50, 2x75, 2x100, 1x200, 1x300 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtblau RAL 5012
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, LISTA, 117046 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.541,99*
€ 1.760,16*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.584,51*
€ 1.760,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.581,62*
€ 1.772,26*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.652,09*
€ 1.831,39*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.683,62*
€ 1.879,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.760,16*
€ 2.094,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.707,04*
€ 2.031,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.689,97*
€ 2.011,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,28*
€ 1.951,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,76*
€ 1.897,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.541,99*
€ 1.834,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.