Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, 10 Schubladen, BxTxH 1023 x 725 x 1450 mm, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, 10 Schubladen
Schubladenschrank, 10 Schubladen
Artikel-Nr.:
     103-117100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.490.010
EAN/GTIN:
     7612269045017
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, 10 Schubladen, BxTxH 1023 x 725 x 1450 mm, lichtblau.

Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Lackierung Schubladen innen: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, taubengrau, NCS S 4502-B. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech, bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Einzelschubladensperre mit Aushebesicherung, perfekte Nutzbarkeit durch 100%ige Volumenausnutzung und frei wählbares Einteilungsmaterial. Lichte Höhe: 1350 mm. Schubladen BxT 918 x 612 mm, Anordnung Fronthöhen / Nutzhöhen (Tragkraft je Schublade): 50 / 32,5 mm (75 kg), 100 / 82,5 mm (75 kg), 200 / 182,5 mm (200 kg).
Weitere Informationen:
Höhe:
1450 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Anzahl Schubladen:
10 Stück
Schubladenhöhe:
1x50, 5x100, 4x200 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtblau RAL 5012
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 5012, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 117100 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Werkzeug-Schubladenschrank, Werkzeug-Schubladenschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.075,87*
€ 2.299,77*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.037,17*
€ 2.299,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.084,92*
€ 2.305,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.160,10*
€ 2.391,00*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.219,48*
€ 2.454,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.299,78*
€ 2.736,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.227,30*
€ 2.650,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.205,03*
€ 2.623,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.133,32*
€ 2.538,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.081,02*
€ 2.476,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.037,17*
€ 2.424,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.