Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrollladenschrank, 4 Fachböden, 2 Schubladen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastrollladenschrank
Schwerlastrollladenschrank
Schwerlastrollladenschrank
Artikel-Nr.:
     103-117264
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.091.020
EAN/GTIN:
     4047417505977
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Schwerlastrollladenschrank, 4 Fachböden, 2 Schubladen, lichtgrau.

Schwerlastschrank mit Rollladen, 1 Schrankgehäuse, Traglast 1500 kg, BxTxH 1100 x 641 x 1950 mm, 1 Rollladen, 1 Schiebegriffzylinder Key Lock verschiedenschließend, 4 Verstellböden glatt, BxT 964 x 549 mm (160 kg), verzinkt, lichtblau RAL 5012. 2 Schubladen, Fronthöhe 100 mm (200 kg), Innenmaße 918 x 459 mm, Auszug 100%, taubengrau, NCS S 4502-B. Schubladenführung: Optimale Laufruhe und Leichtgängigkeit durch traversenlos geführten Differenzialauszug.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
641 mm
Innenausstattung:
4 Fachböden, 2 Schubladen
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, schwerlastschrank lista, rolladenschrank, LISTA, 117264 49, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Metallschrank, Metallschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.488,04*
€ 1.640,21*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.491,76*
€ 1.641,69*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.467,36*
€ 1.647,66*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.486,93*
€ 1.657,88*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.555,57*
€ 1.709,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.647,66*
€ 1.960,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.572,54*
€ 1.871,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.556,82*
€ 1.852,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.504,44*
€ 1.790,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,18*
€ 1.760,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,36*
€ 1.746,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
85.704.080
ab € 165,96*
Zubehör
Lista
85.702.080
ab € 162,68*
Zubehör
Lista
85.703.080
ab € 178,05*
Zubehör
Lista
85.700.080
ab € 148,27*
Zubehör
Lista
85.701.080
ab € 154,61*
Zubehör
Lista
98.098.000
ab € 37,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.