Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank 7035 1950x1100x641 98.091.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank 7035 1950x1100x641 98.091.020
Schwerlastschrank 7035 1950x1100x641 98.091.020
Schwerlastschrank 7035 1950x1100x641 98.091.020
Schwerlastschrank 7035 1950x1100x641 98.091.020
Schwerlastschrank 7035 1950x1100x641 98.091.020
Schwerlastschrank 7035 1950x1100x641 98.091.020
Schwerlastschrank 7035 1950x1100x641 98.091.020
Artikel-Nr.:
     4012-779772
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98091020
EAN/GTIN:
     4047417505977
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Schwerlastschrank m. Rollladen (4 Vestellb., 2 Schubl.)

Stabiles verschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack.
Ausführung
4 Verstellböden.
2 Schubladen, Höhe 100 mm.
Maße
Höhe: 1950 mm.
Breite: 1100 mm.
Tiefe: 641 mm.
Verschiedene Türausführungen
Einschwenktüren: verschwinden beim Öffnen im Gehäuse und ermöglichen einen optimalen Zugriff.
Im Scharnierbügel gelagert, Schwenkbereich 90 Grad, der Überstand der Türen im offenen Zustand beträgt 85 mm.
Wahlweise mit Vollblech oder Sichtfenster.
Flügeltüren: mit Drehbolzenlagerung, Öffnungswinkel ca. 115 Grad.
Wahlweise mit Vollblech oder Sichtfenster.
Rollladentüren: mit leichtgängigen Rollladen, bleiben in der Höhe ohne Arretierung stehen.
Rollladenfarbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau, die Schließleiste ist farbvariabel.
Standardschließung : Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
Innenausstattung
Verstellböden: Tragkaft 160 kg
Auszugboden: Tragkraft 160 kg.
Schubladen mit 100 % Vollauszug: Tragkraft 200 kg.
Weitere individuelle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Maße HxBxT:
1950x1100x641 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.480,25*
€ 1.647,60*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.487,96*
€ 1.649,07*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.463,50*
€ 1.652,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.492,94*
€ 1.663,20*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.555,29*
€ 1.718,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,07*
€ 1.962,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.636,94*
€ 1.947,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.573,05*
€ 1.871,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,91*
€ 1.822,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,96*
€ 1.770,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
85.704.080
ab € 166,42*
Zubehör
Lista
85.702.080
ab € 163,33*
Zubehör
Lista
85.703.080
ab € 178,08*
Zubehör
Lista
85.700.080
ab € 147,40*
Zubehör
Lista
85.701.080
ab € 153,33*
Zubehör
Lista
98.098.000
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.