Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Rollladenschrank
>
Artikel
Schwerlastschrank BxTxH 1100x641x1950mm, 54x27E Rollladen Lichtgrau RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1690S-8711561181
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
98.091.020
EAN/GTIN:
4047417505977
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Schwerlastschränke eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien auf Verstellböden, Auszugböden und in Schubladen. Dabei sind – von Einschwenktüren über Flügeltüren bis zu Vertikalrollläden – alle gängigen Zugriffsschutzlösungen möglich. Für mehr Transparenz im Lager erhalten Sie die Türen auf Wunsch auch mit Sichtfenstern.Höchste Stabilität durch eine Gehäusetragkraft bis 1500 kg. Hohe Traglasten: 160 kg pro Verstellboden, 200 kg pro Schublade/Auszugbogen. Überzeugende Sicherheit durch Einzelschubladensperre gegen Kippgefahr bei Schwerlastschränken mit Einschwenktüren. Höchster Bedienkomfort durch schnellen Zugriff auf das gesamte Lagergut insbesondere bei einschwenkbaren Türen und leichtgängigen Rollladen mit bedienerfreundlichem Schiebegriff. Sichere Verschliessbarkeit mit Einschwenktüren, Flügeltüren oder Rollladen. · Rollladen aus PVC, ähnlich Lichtgrau RAL 7035 Lista-Einheit: 54x27E · lichte Höhe: 1640 mm · Schließart: Key Lock, Standard-Schliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln · Weitere technische Eigenschaften Schubladeninnenbreite: 918mm · Anzahl Fachböden: 4 · Anzahl Schubladen x Höhe: 2x100mm · Schubladeninnentiefe: 459mm
... >
Schwerlastschränke
>
Schwerlastschrank Rollladen LISTA
>
Schwerlastschrank Rollladen LISTA
Weitere Suchbegriffe:
Vertikalrollladenschrank
,
Schwerlast-Schrank
,
Schwerlastschrank
,
Schwerlastvertikal-Schrank
,
Schwerlastvertikalschrank
,
querrollladenschrank lichtgrau
,
rolladenschrank
,
lista rolladenschrank
,
Flügeltürenschrank
,
Schwerlastschränke
,
Weitspannschrank
,
Schrank
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.480,25*
€ 1.647,60*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.487,96*
€ 1.649,07*
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.463,50*
€ 1.652,28*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.492,94*
€ 1.663,20*
Lager 4682
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.555,29*
€ 1.718,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.647,60*
€ 1.960,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,34*
€ 1.923,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.616,33*
€ 1.923,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.616,32*
€ 1.923,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,89*
€ 1.849,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.553,87*
€ 1.849,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.553,86*
€ 1.849,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.553,85*
€ 1.849,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.553,84*
€ 1.849,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,36*
€ 1.821,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,25*
€ 1.761,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1690
Versand:
Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausziehboden, grau, Breite 1146 mm.
Lista
85.704.080
ab € 166,42*
Zubehör
Einzelschublade, BxT 918 x 459 mm, grau, Höhe 132,5 mm.
Lista
85.702.080
ab € 163,33*
Zubehör
Einzelschublade, BxT 918 x 459 mm, grau, Höhe 182,5 mm.
Lista
85.703.080
ab € 178,08*
Zubehör
Einzelschublade, BxT 918 x 459 mm, grau, Höhe 57,5 mm.
Lista
85.700.080
ab € 147,40*
Zubehör
Einzelschublade, BxT 918 x 459 mm, grau, Höhe 82,5 mm.
Lista
85.701.080
ab € 153,33*
Zubehör
Fachboden, glatt, Nutztiefe 549 mm, Tragkraft 160 kg.
Lista
98.098.000
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen