| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117413 Herst.-Nr.: 117413 EAN/GTIN: 4061753044488 |
| |
|
| | |
| Mobile Drehtafel, doppelseitig, Stahlblech, lackiert, BxH 1500 x 1000 mm.
Für allgemeine Büro- und Betriebsanwendungen. Sehr stabile und robuste Ausführung für anspruchsvolle und intensive Anwendung. Magnethaftende, beschreib- und trocken abwischbare Arbeitsfläche. Die Tafel kann 360° über die horizontale Drehachse gekippt und in jedem Winkel arretiert werden.
Doppelseitige magnethaftende Stahlblechtafel. Beschriftbar und trocken abwischbar. Stabile Tafelausführung, Kern aus solider Spanplatte. Silber eloxierter Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken. Stabiles Fahrgestell, Stahlkonstruktion, weiß lackiert mit praktischer durchgehender Ablage. 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Speziallackiertes Stahlblech , die preisgünstige Variante für weniger intensiven Gebrauch. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards mobil | Oberfläche: | lackiert | Eigenschaft: | beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend | Ausstattung: | Ablageschale | Radausstattung: | 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | Tafelbreite: | 1500 mm | Tafelhöhe: | 1000 mm | Tafelfarbe: | weiß | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, drehbares whiteboard, eurokraft pro, 117413 49, 5S-Board, 5S-Boards, Drehtafeln, Kaizen, Kipptafeln, Lean-Board, Lean-Boards, Magnettafel, Magnetwand, Magnetwände, Metaplanwand, Metaplanwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Moderationswand, Moderationswände, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, QS-Board, QS-Boards, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Wendetafeln, Whiteboard, Whiteboards |
| | |
| |