Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte, 24 V, Aluminium eloxiert, schwarz, Spot mit 10°-Abstrahlwinkel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenleuchte, 24 V
Maschinenleuchte, 24 V
Maschinenleuchte, 24 V
Artikel-Nr.:
     103-118271
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     112459004-00082950
EAN/GTIN:
     4013330829506
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
waldmann maschinenleuchte led
maschinenlampe led
Maschinenleuchte, 24 V, Aluminium eloxiert, schwarz, Spot mit 10°-Abstrahlwinkel.

Sehr lichtstark bei geringem Energieverbrauch. Einfache, schnelle und flexible Installation. Kopfgelenk für individuelle Einstellungen. Ohne Schalter. Absolut gleichmäßiges und flimmerfreies Licht für mehr Sicherheit. Ohne Wärmeentwicklung in Lichtstrahlrichtung. Lichtrichtung variabel einstellbar. Uneingeschränkte Funktion auch bei Netzspannungsschwankungen. Hohe Schutzart. Wartungsfrei: LED-Lebensdauer bis zu 50.000 h und mehr.

Der wohl einfachste und komfortabelste Weg Licht in kleine Werkzeugmaschinen zu bringen, trägt den Namen SPOT LED. Ihre starken und dennoch energiesparenden LEDs sorgen nicht nur je nach Variante für Punkt- oder Flächenbeleuchtung: Dadurch, dass die Leuchte mit dem als Zubehör erhältlichen Magnet einfach und schnell an der Maschinenwand befestigt werden kann, ist sie schnell da wo ihr Licht benötigt wird - durch ihre kompakte Form selbst dicht am Werkzeug.
Weitere Informationen:
Leistung:
6 Watt
Leuchtmittel:
LED
Anschlussspannung:
24 V, AC/DC
Farbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Aluminium, eloxiert
Schutzart:
IP67
Energieverbrauch:
60 kWh/1000h
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampen waldmann, Waldmann, 118271 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Energiesparlampe, Energiesparlampen, Energiesparleuchte, Energiesparleuchten, Lampe, Lampen, Leuchte, Leuchten, Lichtsystem, Lichtsysteme, Schreibtischlampe, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchte, Schreibtischleuchten, Tischlampe, Tischlampen, Tischleuchte, Tischleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,81*
€ 513,82*
Frei Haus
ab € 516,92*
€ 620,00*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,82*
€ 611,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,83*
€ 587,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 488,89*
€ 581,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,41*
€ 572,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,03*
€ 555,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,81*
€ 511,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7777962
ab € 186,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.