Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerrahmen, Tiefe 1260 mm, Höhe 2000 mm, resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ständerrahmen
Ständerrahmen
Ständerrahmen
Artikel-Nr.:
     103-119256
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.021.030
EAN/GTIN:
     7612269062243
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Schwerlastregal Stützrahmen
Stützrahmen für Schwerlastregal
Ständerrahmen, Tiefe 1260 mm, Höhe 2000 mm, resedagrün.

Einzelteile für den individuellen Zusammenbau der Schwerlast-Auszugsregale.

Verschweißte Rahmenkonstruktion mit Horizontal- und Diagonalstreben aus Stahlblechprofilen. Pro Ständerrahmen wird eine Verpackungseinheit à 4 Segment-Bodenanker benötigt.

So konfigurieren Sie 1. Breite, Höhe und Tiefe des Regals festlegen. 2. Wahl der Ständerrahmen, Bodenverankerung und Anfahrschutz (zwingend), optional Nivellierplatten-Set. 3. Diagonalkreuz für jedes Grundregal und jedes 3. Anbauregal. 4. Stahlblech-Kopfboden oder Festrahmen als oberer Abschluss der Ständerrahmen und als Staubschutz. 5. Freie Auswahl der Fest- und Auszugsrahmen. Maximale Feldlast von 9000 kg pro Regalfeld darf nicht überschritten werden! 6. Spanplatteneinlagen für die Fest- und Auszugsrahmen auswählen.

Auf Anfrage erhalten Sie auch Seiten- und Rückwände, Schiebetüren und Rollläden.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1260 mm
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Konstruktion:
verschweißt
Produkttyp:
Schwerlastregal-Stützrahmen
Weitere Suchbegriffe: Lagerregalständerrahmen, Ständerrahmen Lagerregal, Ständerrahmen für Schwerlastauszugregal, m210 regal, LISTA, 119256 49, Auszugsregal, Auszugsregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regalbauteil, Regalbauteile, Regale, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Schwerlast-Auszugsregal, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregale mit Auszugsrahmen, Schwerlastregal mit Auszugsrahmen, Ständerrahmen, Stützrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,23*
€ 421,92*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,03*
€ 460,78*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,92*
€ 502,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,73*
€ 481,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 400,69*
€ 476,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,55*
€ 465,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,74*
€ 455,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,23*
€ 407,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.