Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ständerrahmen M210 1260/2000 R6011 #73.021.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ständerrahmen
Ständerrahmen
Ständerrahmen
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.021.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.021.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Schwerlastregal Stützrahmen
Stützrahmen für Schwerlastregal
Bezeichnung: Ständerrahmen, Breite mm: 80, Tiefe mm: 1260, Höhe mm: 2000, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
34,15 kg
Ursprung:
CH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,23*
€ 421,92*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,03*
€ 460,78*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,78*
€ 548,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,35*
€ 540,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,27*
€ 523,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,03*
€ 509,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,03*
€ 457,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.