Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechabdeckung für Festrahmen, für BxT 1290 x 1260 mm, resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechabdeckung für Festrahmen
Blechabdeckung für Festrahmen
Artikel-Nr.:
     103-119305
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.152.030
EAN/GTIN:
     7612269062335
Suchbegriffe:
Blechabdeckung Auszugrahmen Lagerre...
Blechabdeckung Auszugsrahmen Lagerr...
Blechabdeckung Fachbodenrahmen Lage...
Blechabdeckung Festrahmen Lagerrega...
Blechabdeckung für Festrahmen, für BxT 1290 x 1260 mm, resedagrün.

Lose aufgelegt.

Arretierung mit vorderem und hinterem Abbug und aufgeschweißten Arretierungswinkeln.
Weitere Informationen:
Breite:
1290 mm
Tiefe:
1260 mm
Für Breite:
1290 mm
Für Tiefe:
1260 mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
resedagrün
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenrahmenabdeckung, M210 Regal, Regal M210, m210 regal, LISTA, 119305 49, Deckel, Fachboden, Fachböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,75*
€ 348,56*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,84*
€ 391,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,60*
€ 394,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,28*
€ 390,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,33*
€ 380,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.