Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Festr-Abdeckung M210 1290/1260 R6011 #73.152.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechabdeckung für Festrahmen
Blechabdeckung für Festrahmen
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.152.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.152.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechabdeckung Auszugrahmen Lagerre...
Blechabdeckung Auszugsrahmen Lagerr...
Blechabdeckung Fachbodenrahmen Lage...
Blechabdeckung Festrahmen Lagerrega...
Bezeichnung: Blechabdeckung, Breite mm: 1290, Tiefe mm: 1260, Nutzbreite mm: 1260, Nutztiefe mm: 1240, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,778 kg
Ursprung:
CH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,75*
€ 348,56*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,84*
€ 391,89*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,89*
€ 466,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,25*
€ 459,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,30*
€ 439,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,96*
€ 430,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,84*
€ 382,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.