| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-119906 Herst.-Nr.: 119906 EAN/GTIN: 4061753042316 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Magnetische Infotasche, DIN A3, BxH 312 x 435 mm, Rahmen rot, VE 30 Stk.
Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen. Im Hoch- und Querformat nutzbar, extrastarke Haftkraft. Antireflektierende Frontfolie, UV-beständig, rundum geschlossen. Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren, Metallschränken usw. Präsentieren Sie Informationen auffällig und übersichtlich.
Die Taschen haften auf allen eisenhaltigen Flächen und machen jedes Whiteboard schnell zu einer übersichtlichen Informationstafel. Dauerhaft biegsame Folie mit kratzfestem Rahmendruck. Fülltiefe 3 mm. Rundum mit Magneten geschlossen. Ihre Informationen sind stets vor Verschmutzung geschützt.
Blitzschneller Blattwechsel Ecke anheben - Blatt wechseln - Ecke loslassen - fertig. So bleibt die Infotasche immer an derselben Position, ein Zurechtrücken ist nicht erforderlich. Kein Schmutz auf Ihren Vorlagen Die Infotaschen sind mit extra starken Haftmagneten rundum geschlossen. Fülltiefe 3 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Papierformat: | DIN A3 | Ausführung: | magnetisch | Rahmenfarbe: | rot | Material: | Folie | Gesamthöhe: | 435 mm | Gesamtbreite: | 312 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a3, eurokraft basic, 119906 49, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einstecktasche, Einstecktaschen, Fototasche, Fototaschen, Huckepacktaschen, Infotasche, Infotaschen, Infotaschen mit Magnethaftung, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, magnetisch, Magnetische Fototasche, Magnetische Fototaschen, Magnettasche, Magnettaschen, Plakattasche, Plakattaschen, Postertasche, Postertaschen, Rahmen mit Magnetverschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |