| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-119909 Herst.-Nr.: 119909 EAN/GTIN: 4061753042347 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Magnetische Infotasche, DIN A4, BxH 225 x 312 mm, Rahmen grün, VE 30 Stk.
Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen. Im Hoch- und Querformat nutzbar, extrastarke Haftkraft. Antireflektierende Frontfolie, UV-beständig, rundum geschlossen. Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren, Metallschränken usw. Präsentieren Sie Informationen auffällig und übersichtlich.
Die Taschen haften auf allen eisenhaltigen Flächen und machen jedes Whiteboard schnell zu einer übersichtlichen Informationstafel. Dauerhaft biegsame Folie mit kratzfestem Rahmendruck. Fülltiefe 3 mm. Rundum mit Magneten geschlossen. Ihre Informationen sind stets vor Verschmutzung geschützt.
Blitzschneller Blattwechsel Ecke anheben - Blatt wechseln - Ecke loslassen - fertig. So bleibt die Infotasche immer an derselben Position, ein Zurechtrücken ist nicht erforderlich. Kein Schmutz auf Ihren Vorlagen Die Infotaschen sind mit extra starken Haftmagneten rundum geschlossen. Fülltiefe 3 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Papierformat: | DIN A4 | Ausführung: | magnetisch | Rahmenfarbe: | grün | Material: | Folie | Gesamthöhe: | 312 mm | Gesamtbreite: | 225 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4, eurokraft basic, 119909 49, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einstecktasche, Einstecktaschen, Fototasche, Fototaschen, Huckepacktaschen, Infotasche, Infotaschen, Infotaschen mit Magnethaftung, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, magnetisch, Magnetische Fototasche, Magnetische Fototaschen, Magnettasche, Magnettaschen, Plakattasche, Plakattaschen, Postertasche, Postertaschen, Rahmen mit Magnetverschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |