Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Universalbox aus Polyethylen, Inhalt 150 l, Traglast 100 kg, gelb.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-120220
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
10132
EAN/GTIN:
4052886314920
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Universalbox aus Polyethylen, Inhalt 150 l, Traglast 100 kg, gelb.
Optimale Abmessungen für Pritschenfahrzeuge. Stapelbar, mit Arretierungsnocken. Handgriffe und Staplertaschen. Spritzwasserdicht - überlaufende integrierte Dichtung. Sicherung durch Exzenterverschlüsse.
Aus Polyethylen (PE). Zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
150 Liter
Material:
Polyethylen (PE)
Außenlänge:
800 mm
Außenbreite:
600 mm
Außenhöhe:
530 mm
Innenlänge:
660 mm
Innenbreite:
450 mm
Innenhöhe:
380 mm
Verschlussart:
Exzenterverschlüsse
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Grossbehälter, Tanks, Container
Weitere Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
transportbox gelb pvc
,
werkzeugbox kunststoff
,
werkzeugbox
,
CEMO
,
120220 49
,
Behälter
,
Box
,
Boxen
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffboxen
,
Materialbox
,
Materialboxen
,
Mehrwegbox
,
Mehrwegboxen
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Transportbehälter
,
Transportboxen
,
Transportkiste aus Kunststoff
,
Transportkisten aus Kunststoff
,
Universalbehälter
,
Werkzeugboxen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,43*
€ 296,77*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,04*
€ 296,78*
Lager 5272
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 258,16*
€ 298,52*
Lager 4682
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,80*
€ 298,52*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,99*
€ 300,35*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,30*
€ 341,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,04*
€ 301,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO Einlegeschale lang PE für CEMbox 150 l (PG-8)
CEMO
CEMO-8955
ab € 28,28*
Zubehör
CEMO Schaumstoffeinlage für CEMbox 150 und 250 l (PG-8)
CEMO
CEMO-10048
ab € 96,93*
Zubehör
CEMO Stapelbare Einstellschale für CEMbox 150 und 250 l (PG-8)
CEMO
CEMO-10016
ab € 39,74*
Zubehör
CEMO Trennwand für CEMbox 150 l (PG-8)
CEMO
CEMO-8956
ab € 32,08*
Zubehör
Pritschenbefestigung, mehrteilig, für 150- / 250-l-Box.
CEMO
8666
ab € 78,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen