| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-777911 Herst.-Nr.: 10132 EAN/GTIN: 4052886314920 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeugbox "CEMbox" Zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen Behälter grau/orange oder gelb aus hochwertigem PE. Ideale Länge, auch für Schaufeln Optional mit Seitentür (750-l-Box). Optimale Maße für Pritschenfahrzeuge Stapelbar, mit Arrettierungsnocken. Mit Staplertaschen (außer 150-l-Box), integrierten Handgriffen und Deckelanschlag. Schließsystem Mit 3 Exzenterverschlüssen (750-l-Box) oder 2 Exzenterverschlüssen (150-l-, 250-l- und 400-l-Box), abschließbar über Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang). Spritzwasserdicht Durch eine umlaufende integrierte Dichtung. Optionales Zubehör Trennwand zum Einspannen in die Nuten der Werkzeugbox. Einlegeschale für empfindliches Werkzeug (z. B. Wasserwaage). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | CEMbox gelb | Volumen: | 150 l | Abmessungen LxBxH Außen: | 800x600x530 mm | Abmessungen LxBxH Innen: | 660x450x380 mm | Gewicht: | 14 kg | Tragfähigkeit einzeln: | 100 kg | Tragfähigkeit zweifach-gestapelt: | 100 kg | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, transportbox gelb pvc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 30307024 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 253,20* | € 298,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 257,48* | € 298,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 258,05* | € 299,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 259,63* | € 299,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 248,49* | € 301,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|