Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase PIZA konisch, 3,5 l, Höhe 260 mm, VE 3 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vase PIZA konisch
Vase PIZA konisch
Artikel-Nr.:
     103-122148
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     122148KK
EAN/GTIN:
     4003529948620
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Vase PIZA konisch, 3,5 l, Höhe 260 mm, VE 3 Stk, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
260 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Inhalt:
3.5 Liter
Produkttyp:
Vasen konisch
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Textilpflanze, Blumenvase, Tischvase, Vase, blumenkübel, 122148 49, Blumentrog, Übertopf, Übertöpfe, Vasen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,49*
€ 38,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 32,17*
€ 38,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,91*
€ 35,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,77*
€ 34,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,99*
€ 33,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.