Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenwagen, 190 l, Vollgummireifen, Höhe ohne Schiebebügel 660 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muldenwagen, 190 l
Muldenwagen, 190 l
Muldenwagen, 190 l
Muldenwagen, 190 l
Artikel-Nr.:
     103-122282
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1031115
EAN/GTIN:
     4037017311153
Suchbegriffe:
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Muldenkippwagen
Muldenwagen, 190 l, Vollgummireifen, Höhe ohne Schiebebügel 660 mm.

Schrot- und Mehlwagen. Rollengelagerte Reifen, langlebige Konstruktion. Bereifung wahlweise Vollgummi oder Luftgummi, ab 300 Liter aufwärts nur Luftbereifung. Wasserdichte Schweißnähte. Lebensmitteltechnologisch unbedenkliche Pulverbeschichtung.

Leichtläufig und wendig beschleunigen die Schrot- und Mehlwagen das rationelle Austeilen und Füttern. Besonders schlanke, schmale Bauweise.

Auf Wunsch in Edelstahl gefertigt.
Weitere Informationen:
Farbe:
patinagrün RAL 6000
Radausführung:
Vollgummi
Lenkradbreite:
40 mm
Lenkrollendurchmesser:
160 mm
Inhalt:
190 Liter
Innenhöhe:
460 mm
Innenbreite:
530 mm
Innenlänge:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, kippwagen, 122282 49, Sackkarre MODUALR, Schiebekarre, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarre, Schubkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,45*
€ 547,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,84*
€ 542,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,03*
€ 517,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,24*
€ 464,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.