Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer, HxBxT 680 x 560 x 270 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer
Abfalleimer
Artikel-Nr.:
     103-122310
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM1800496221
EAN/GTIN:
     7350050353308
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Abfalleimer, HxBxT 680 x 560 x 270 mm, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
560 mm
Höhe:
680 mm
Tiefe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 122310 49, Abfalleimer, Abfallkübel, Mistkübel, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,29*
€ 76,33*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 73,22*
€ 98,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.