| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123213 Herst.-Nr.: CC1 EAN/GTIN: 4260589110613 |
| |
|
| | |
| Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Chemikalien, 400 x 400 mm, VE 16 Stk.
Präventiv unter tropfenden Hähnen, Leitungen, Maschinen etc. sowie zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Extrem saugfähig und flexibel. 100% PP-Vliesflockenfüllung.
Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol etc. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Chemikalien | Bindung: | 110 l/VE | Material: | 100% PP-Vliesflockenfüllung | Länge: | 400 mm | Breite: | 400 mm | Farbe: | gelb | Gewicht: | 8 kg | Beanspruchung: | stark | Situation: | Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Chemikalienbindetuch, Chemikalienbindevlies, Saugkissen, bindevlies, 123213 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies-Bindemittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,13* | € 122,56* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 128,53* | € 160,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,03* | € 181,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 16 Stück (ab € 5,88313* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|