Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies-Fassauflagen, Ø 560 mm, VE 25 Stk, heavy, grau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bindevlies-Fassauflagen
Bindevlies-Fassauflagen
Bindevlies-Fassauflagen
Bindevlies-Fassauflagen
Artikel-Nr.:
     103-123231
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     GDT25-D
EAN/GTIN:
     4260589110897
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Bindevlies-Fassauflagen, Ø 560 mm, VE 25 Stk, heavy, grau.

Tropfverluste, Verschüttungen beim Einsatz von Pumpen, Trichtern etc. werden sofort aufgesaugt. Für 200-Liter-Standardfässer mit Spundlochaussparungen. Halten Fassdeckel sauber - sorgen für Sicherheit, saubere Arbeitsplätze und reduzieren Reinigungskosten.

Bindevlies-Fassabdeckung: Vliesstärke heavy - oben verstärkt und fusselfrei, grau, universal, Ø 560 mm. Vorgeschnitten für 200-Liter Standardfässer. Mit Spundlochaussparungen. Verpackungseinheit 25 Stück. Extrem saugfähig, staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropylen - einfach und kostengünstig zu entsorgen. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf).
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
universal
Bindung:
31.5 Liter
Durchmesser:
560 mm
Farbe:
grau
Für Medien:
Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc.
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Absorptionsfassauflage, Bindevlies-Fassabdeckung, Fassabdichtung, Fassauflage Sorbents, Sorbentsfassauflage, Saugkissen, universal bindevlies, bindevlies, 123231 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Bindevliese mit Spundloch, Bindevlies-Fassabdeckungen, Bindevlies-Fassauflage, Bindevlies-Fassauflagen, Bindevlies mit Spundloch, Fassabdeckung, Fassabdeckungen, Fassauflage, Fassauflagen, Fass-Bindevlies, Fass-Bindevliese, Fassdeckel, Fassdeckelauflage, Fassdeckelauflagen, Fassdeckelmatte, Fassdeckelmatten, Fasshandling, Fasszubehör, Fasszubehöre, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Ölbindemittel, Ölbinder, Ölbindevliese mit Spundloch, Ölbindevlies mit Spundloch, Universal-Bindevlies, Universal-Bindevliese, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese, Vliese mit Spundloch, Vlies-Fassabdeckung, Vlies-Fassabdeckungen, Vlies-Fassauflage, Vlies-Fassauflagen, Vlies mit Spundloch
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
99 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,77*
€ 47,23*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,02*
€ 47,91*
37 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,90*
ab € 39,02*
€ 52,31*
27 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 40,22*
€ 53,29*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 86,22*
€ 108,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,23*
€ 56,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 45,22*
€ 53,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,90*
€ 49,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,77*
€ 41,38
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,3908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.