Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies-Saugschlauch, Ausführung universal, Länge 1200 mm, Ø 75 mm, VE 20 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bindevlies-Saugschlauch
Bindevlies-Saugschlauch
Bindevlies-Saugschlauch
Bindevlies-Saugschlauch
Bindevlies-Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     103-123251
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     GS1
EAN/GTIN:
     4260589111290
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Bindevlies-Saugschlauch, Ausführung universal, Länge 1200 mm, Ø 75 mm, VE 20 Stk.

Präventiv zum Auslegen um Maschinen, Fässer etc. sowie zum Eingrenzen von Leckagen. Extrem saugfähig und flexibel. 100% PP-Vliesflockenfüllung.

Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf).
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Bindung:
125 l/VE
Material:
100% PP-Vliesflockenfüllung
Länge:
1.2 m
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
8 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Absorptionsfassauflage, Bindevlies-Fassabdeckung, Saugkissen, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Öl-Sperren, Ölsperren, Ölbindeschlauch, industriebindevlies schlauch, bindevlies, universal bindevlies, 123251 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Bindevlies-Saugschlauch, Bindevlies-Saugschläuche, Bindevlies-Saugstrumpf, Bindevlies-Saugstrümpfe, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Ölsperre, Saugschläuche, Saugstrümpfe, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Universal-Bindevlies, Universal-Bindevliese, Vlies-Bindemittel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,10*
47 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,87*
€ 4,93*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 58,79*
€ 74,32*
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 57,17*
€ 74,58*
Lager 103
34 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,15*
€ 87,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,77*
€ 104,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,89*
€ 103,40
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 86,02*
€ 102,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,09*
€ 100,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,66*
€ 95,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 72,40*
€ 86,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 71,19*
€ 84,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 70,15*
€ 83,48
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,5075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.