Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter ERGODOC®, höhenverstellbar 160 - 235 mm, transparent klar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenhalter ERGODOC®
Dokumentenhalter ERGODOC®
Dokumentenhalter ERGODOC®
Artikel-Nr.:
     103-123343
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     49.410
EAN/GTIN:
     0805410494100
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Dokumentenhalter ERGODOC®, höhenverstellbar 160 - 235 mm, transparent klar.

Höhenverstellbar von 160 - 235 mm in sechs Stufen. Geeignet für Dokumente, Bücher, Broschüren, Mappen, Faltblätter etc. bis zu A3-Format, max. Tragkraft 6 kg. Spart Platz auf dem Schreibtisch, richtet Dokumente und Monitor in einer Linie aus und verhindert Augenermüdung und Nackenverspannung. Höhenverstellbar für optimalen Lesekomfort und mit flachem Rand, der das Schreiben erleichtert. Tastatur lässt sich platzsparend unter den ERGODOC® schieben.

Der ERGODOC® bietet Platz für A3-Dokumente. Dieser ERGODOC® ist in sechs kleinen Schritten höhenverstellbar. Stellen Sie den ERGODOC®-Dokumentenhalter zwischen Ihrer Tastatur und dem Bildschirm auf, sodass diese zusammen mit Ihren Dokumenten eine Linie bilden und sich in einem angenehmen Blickwinkel befinden. Mit dem ERGODOC® können Sie außerdem problemlos auf Ihren Dokumenten schreiben.
Weitere Informationen:
Höhe:
235 mm
Breite:
536 mm
Tiefe:
278 mm
Höhenverstellbereich:
160 - 235 mm
Material:
Acryl
Farbe:
transparent klar
Weitere Suchbegriffe: Manuskripthalter, Vorlagenhalter, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnet-rahmen a3, magnet rahmen, magnetrahmen transparent, Dataflex, 123343 49, Halter, Halterung, Halterungen, Homeoffice, Home office
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 5,95*
ab € 48,57*
€ 66,10*
€ 5,95*
ab € 48,07*
€ 66,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,33*
€ 74,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,81*
€ 76,26*
€ 3,50*
ab € 61,48*
€ 81,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
49.400
ab € 43,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.