Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Bodenmattenrolle, Ausführung universal, BxL 1200 mm x 30 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vlies-Bodenmattenrolle
Vlies-Bodenmattenrolle
Vlies-Bodenmattenrolle
Artikel-Nr.:
     103-123556
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     GM313-H
EAN/GTIN:
     4260589110996
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Vlies-Bodenmattenrolle, Ausführung universal, BxL 1200 mm x 30 m.

Heavy, oben extra verstärkt, unten dicht und rutschfest. Die Unterseite ist mit einer dichten Folie und einer Antirutsch-Beschichtung versehen, sodass Untergründe vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt werden und die Haftung am Boden verstärkt wird. Für sichere Fußverkehrszonen um Maschinen herum oder in Wartungsgruben. Ausführung universal Für Kühl- / Lösungs- / Schmiermittel, Wasser, Emulsionen, Öle, Farben, schwache Chemikalien etc.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
universal
Länge:
30 m
Breite:
1200 mm
Bindung:
154 l/VE
Farbe:
grau
Beanspruchung:
sehr stark, befahrbar
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Bindevliesteppich, universal bindevlies, bindevlies, 123556 49, Absorptionsmittel, Auffangmatte, Auffangmatten, Bindemittel, Bindevliese, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,09*
€ 495,38*
€ 4,95*
ab € 405,95*
€ 496,00*
Frei Haus
ab € 493,26*
€ 589,12*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,38*
€ 589,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,93*
€ 547,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,34*
€ 541,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,67*
€ 501,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,42*
€ 491,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,09*
€ 476,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.