Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Notfallset, in PVC-Tasche, Ausführung Öl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Artikel-Nr.:
     103-123563
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     KBD1
EAN/GTIN:
     4260589111351
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Leckage-Notfallset, in PVC-Tasche, Ausführung Öl.

Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Bindemittel für den Notfall und zur Prävention - mobil, flexibel, schnell einsatzfähig.

Ausführung Öl (Farbe Blau für Innenbereich oder Weiß für Innen- und Außenbereich) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol etc. PVC-Tasche mit Trageriemen gefüllt mit Vliesstoffbindemitteln. Inhalt - 35 Vliestücher, 400 x 500 mm - 3 Saugschläuche, Ø 75 mm x 1200 mm - 1 Saugschlauch, Ø 75 mm x 3000 mm - 2 Saugkissen, 400 x 400 mm - 10 Wischtücher - 3 Entsorgungsbeutel - 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
PVC-Tasche mit Trageriemen gefüllt mit Vliesstoffbindemitteln, 35 Vliestücher 400x500 mm, 3 Saugschläuche Ø 75 mm x 1,2 m, 1 Saugschlauch Ø 75 mm x 3 m, 2 Saugkissen 400x400 mm, 10 Wischtücher, 3 Entsorgungsbeutel, 1 Paar Handschuhe
Ausführung:
Öl
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
250 mm
Bindung:
75 Liter
Material:
Bindevliese
Farbe:
rot
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Für Medien:
Öle, Benzin, Diesel etc.
Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, 123563 49, Absorptionsmittel, Bindemittelbehälter, Bindevlies, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.