Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Bodenmattenrolle, Ausführung Öl, BxL 800 mm x 30 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vlies-Bodenmattenrolle
Vlies-Bodenmattenrolle
Vlies-Bodenmattenrolle
Artikel-Nr.:
     103-123592
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     WM312-H
EAN/GTIN:
     4260589112181
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Vlies-Bodenmattenrolle, Ausführung Öl, BxL 800 mm x 30 m.

Heavy, oben extra verstärkt, unten dicht und rutschfest. Die Unterseite ist mit einer dichten Folie und einer Antirutsch-Beschichtung versehen, sodass Untergründe vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt werden und die Haftung am Boden verstärkt wird. Für sichere Fußverkehrszonen um Maschinen herum oder in Wartungsgruben. Ausführung Öl Für Öle, Benzin, Diesel etc.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
Öl
Länge:
30 m
Breite:
800 mm
Bindung:
103 l/VE
Farbe:
weiß
Beanspruchung:
sehr stark, befahrbar
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, bindevlies öl, bindevlies, 123592 49, Absorptionsmittel, Auffangmatte, Auffangmatten, Bindemittel, Bindevliese, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.