Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Bodenmattenrolle, Ausführung Öl, BxL 1200 mm x 30 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vlies-Bodenmattenrolle
Vlies-Bodenmattenrolle
Artikel-Nr.:
     103-123593
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     WM313-H
EAN/GTIN:
     4260589112198
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Vlies-Bodenmattenrolle, Ausführung Öl, BxL 1200 mm x 30 m.

Heavy, oben extra verstärkt, unten dicht und rutschfest. Die Unterseite ist mit einer dichten Folie und einer Antirutsch-Beschichtung versehen, sodass Untergründe vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt werden und die Haftung am Boden verstärkt wird. Für sichere Fußverkehrszonen um Maschinen herum oder in Wartungsgruben. Ausführung Öl Für Öle, Benzin, Diesel etc.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
Öl
Länge:
30 m
Breite:
1200 mm
Bindung:
154 l/VE
Farbe:
weiß
Beanspruchung:
sehr stark, befahrbar
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, bindevlies, 123593 49, Absorptionsmittel, Auffangmatte, Auffangmatten, Bindemittel, Bindevliese, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,41*
€ 293,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,60*
€ 435,86*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,70*
€ 349,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,78*
€ 338,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.