Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesrolle, dreilagig, BxL 800 mm x 40 m, heavy, quer und längs perforiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesrolle, dreilagig
Vliesrolle, dreilagig
Artikel-Nr.:
     103-123608
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     WR221-D
EAN/GTIN:
     4260589112532
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Vliesrolle, dreilagig, BxL 800 mm x 40 m, heavy, quer und längs perforiert.

100% fusselfreie Oberfläche. Dreilagige Struktur, doppelseitig verstärkt. Heavy-Qualität. Für dauerhafte und starke Beanspruchung.

Heavy, oben und unten verstärkt und 100% fusselfrei auf beiden Seiten. Perforiert für eine optimale, kostensparende Nutzung. Schützt Arbeitsplätze und Arbeitsflächen und ist zum Wischen und für Wartungsarbeiten geeignet. Quer und längs mittig perforierte Rollen.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
Öl
Länge:
40 m
Breite:
800 mm
Bindung:
153 l/VE
Farbe:
weiß
Beanspruchung:
normal
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, bindevlies öl, bindevlies, 123608 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.