Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesrolle, dreilagig, BxL 400 mm x 40 m, VE 2 Rollen, heavy, quer perforiert.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vliesrolle, dreilagig
Vliesrolle, dreilagig
Artikel-Nr.:
     103-123610
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     WR222-D
EAN/GTIN:
     4260589112556
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Vliesrolle, dreilagig, BxL 400 mm x 40 m, VE 2 Rollen, heavy, quer perforiert.

100% fusselfreie Oberfläche. Dreilagige Struktur, doppelseitig verstärkt. Heavy-Qualität. Für dauerhafte und starke Beanspruchung.

Heavy, oben und unten verstärkt und 100% fusselfrei auf beiden Seiten. Perforiert für eine optimale, kostensparende Nutzung. Schützt Arbeitsplätze und Arbeitsflächen und ist zum Wischen und für Wartungsarbeiten geeignet. Quer perforierte Rollen. Verpackungseinheit 2 Rollen.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
Öl
Länge:
40 m
Breite:
400 mm
Bindung:
153 l/VE
Farbe:
weiß
Beanspruchung:
normal
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, saugrolle für öl, bindevlies rollen, bindevlies, 123610 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 93,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 240,49*
€ 286,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 231,63*
€ 275,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 229,31*
€ 272,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 222,10*
€ 264,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 207,96*
€ 247,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 186,04*
€ 221,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.