Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Allwettermatte, schwarz, LxB 1800 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Allwettermatte
Gummi-Allwettermatte
Gummi-Allwettermatte
Gummi-Allwettermatte
Artikel-Nr.:
     103-123810
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FT010003
EAN/GTIN:
     5060087953991
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Gummi-Allwettermatte, schwarz, LxB 1800 x 900 mm.

Allwettermatte für den Außenbereich. Flexible ''Finger'' entfernen Schmutz effizient von Schuhen. Die Matte ist ringsum abgeschrägt.

Robuste, langlebige Schmutzfangmatte mit rutschfestem Rücken. Der Schmutz wird effektiv entfernt und fällt in die Vertiefung der Matte. Leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
13 mm
Material Oberseite:
Gummi
Material Unterseite:
Gummi
Farbe:
schwarz
Flächengewicht:
8.9 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +160 °C
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, COBA, 123810 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangmatte, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,41*
€ 94,03*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,32*
€ 134,38*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.