Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Fingertip Flurmatte für Innen-/Außenbereich, Gummi Schwarz, Stärke 11mm, 0.9m x 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coba Europe Fingertip Flurmatte für Innen-/Außenbereich, Gummi Schwarz, Stärke 11mm, 0.9m x 1.8m
Coba Europe Fingertip Flurmatte für Innen-/Außenbereich, Gummi Schwarz, Stärke 11mm, 0.9m x 1.8m
Artikel-Nr.:
     108EL-4181355
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FT010003
EAN/GTIN:
     5060087953991
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Länge = 1.8m
Breite = 0.9m
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Oberflächentyp = Gummi-Schaber
Farbe = Schwarz
Reihe = Fingertip
Mattenmaterial = Gummi
Dicke = 11 mm-13mm
Anti-Rutsch = Ja
Anwendung = Tür, Eingang

Türmatten aus Naturkautschuk mit Fingerspitze. Fingertip ist eine hochwertige Türmatte aus Naturkautschuk aus NBR (Nitrilgummi), die für den Einsatz im Freien entwickelt wurde, aber auch für den Einsatz in Innenräumen geeignet ist. Die Türmatte schützt Ihre Bodenoberfläche, da die natürlichen Gummiknöpfe ein erstaunliches Schmutzkratzen ermöglichen und Schmutz und Schmutz einfangen. Die Matte schneidet den Schmutz von den Schuhen ab und hält ihn dann in der festen Unterseite der Matte. Die Rutschfestigkeit der Türmatte sorgt dafür, dass sie an Ort und Stelle bleibt, und sie verfügt über zusätzliche Sicherheitsfunktionen mit abgeschrägten Kanten, die die Matte umgeben. Eigenschaften und Vorteile:. Hohes Verkehrsaufkommen. Außeneinsatz (kann in Innenräumen verwendet werden). Ausgezeichnet bei allen Wetterbedingungen. Haltbar. Abkratzvorgang. Fängt Schmutz und Schmutz auf. Lose verlegt, abzulegen. Bleibt in Position. Rutschfester Sockel. Abgeschrägte Sicherheitskanten. UV-beständig. Einfach zu reinigen. Verschiedene Größen verfügbar. Woraus besteht der Vorleger?. NBR - Nitrilgummi. Gummiknöpfe. Abgeschrägte Sicherheitskanten. UV-beständig. Wo kann ich den Vorleger verwenden?. Externe Verwendung. Kann in Innenräumen verwendet werden. Als Auslegematte verwenden. Geeignet für jede Oberfläche. Zugänge. Eingänge. Gänge. Abmessungen des Vorlegers?. Höhe: 13 mm. Gewicht: 10 kg/m2. Temperaturbereich: -20 °C bis +160 °C. Reinigung?. Nass-/Trockensauger. Mit einem Schlauch abwaschen
Weitere Informationen:
Länge:
1.8m
Breite:
0.9m
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Oberflächentyp:
Gummi-Schaber
Farbe:
Schwarz
Reihe:
Fingertip
Mattenmaterial:
Gummi
Dicke:
11 mm-13mm
Anti-Rutsch:
Ja
Anwendung:
Tür, Eingang
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, 4181355, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Eingangsmatten, Coba Europe, FT010003, Site Safety, Safety Flooring, Entrance Mats
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,41*
€ 94,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,32*
€ 134,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.