| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123834 Herst.-Nr.: CM050001 EAN/GTIN: 5060087959894 |
| |
|
| | |
| Kokosmatte, PVC, Länge 6000 mm, BxH 1000 x 17 mm.
Der Klassiker im Eingangsbereich. Die groben Kokosfasern nehmen Schmutz hervorragend auf. Ideal zur Verwendung in Mattenrahmen, aber auch als Schmutzfangmatte. Die Fasern sind in einem robusten Mattenboden verankert.
Weitere Farben auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Länge: | 6000 mm | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 17 mm | Material Oberseite: | Kokos | Material Unterseite: | PVC | Farbe: | braun | Flächengewicht: | 3 kg/m² | Temperaturbeständigkeit: | -10 °C bis +60 °C | Einsatzort: | Innenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, türmatten kokos, fußbodenmatte, COBA, 123834 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangmatte, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger |
| | |
| |