| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-123837 Herst.-Nr.: CM050004 EAN/GTIN: 5060087959924 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kokosmatte, PVC, Länge 6000 mm, BxH 2000 x 23 mm.
Der Klassiker im Eingangsbereich. Die groben Kokosfasern nehmen Schmutz hervorragend auf. Ideal zur Verwendung in Mattenrahmen, aber auch als Schmutzfangmatte. Die Fasern sind in einem robusten Mattenboden verankert.
Weitere Farben auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 6000 mm | Breite: | 2000 mm | Höhe: | 23 mm | Material Oberseite: | Kokos | Material Unterseite: | PVC | Farbe: | braun | Flächengewicht: | 3.5 kg/m² | Temperaturbeständigkeit: | -10 °C bis +60 °C | Einsatzort: | Innenbereich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, eingangsmatte kokos, eingangsmatte braun, fußbodenmatte, COBA, 123837 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangmatte, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |