Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Skystep™, schwarz, LxBxH 1500 x 900 x 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Skystep™
Arbeitsplatzmatte Skystep™
Arbeitsplatzmatte Skystep™
Arbeitsplatzmatte Skystep™
Artikel-Nr.:
     103-124072
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     455S0035BL
EAN/GTIN:
     0662641861749
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte Skystep™, schwarz, LxBxH 1500 x 900 x 13 mm.

Die 13 mm dicke Naturgummimatte zeichnet sich durch ihre feinkörnige Noppenoberfläche aus, die eine maximale Anti-Ermüdungswirkung hat und gleichermaßen ihre Anti-Rutsch-Eigenschaften behält. Sie ist geeignet für trockene Bereiche. Noppen an der Unterseite saugen sich am Boden fest und verhindern so ein Verrutschen der Matte. Die Arbeitsplatzmatte besitzt integrierte, abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten, um Stolpern zu verhindern. Silikon- und schwermetallfrei.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
13 mm
Material:
Naturgummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +150 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
1500 mm
Gewicht:
14.8 kg
Flächengewicht:
10.2 kg/m²
Ausführung:
genoppt
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, noppenmatten, gummimatte schwarz, NOTRAX, 124072 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,03*
€ 90,45*
€ 4,95*
ab € 70,91*
€ 90,96*
€ 4,95*
ab € 70,91*
€ 90,96*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 79,83*
€ 101,67*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 83,07*
€ 105,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.