Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 150 x 90 x 1,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 150 x 90 x 1,3 cm
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 150 x 90 x 1,3 cm
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 150 x 90 x 1,3 cm
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 150 x 90 x 1,3 cm
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 150 x 90 x 1,3 cm
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 150 x 90 x 1,3 cm
Artikel-Nr.:
     158-JB1092
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     455S0035BL
EAN/GTIN:
     0662641861749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte ergonomische Arbeitsplatzmatte mit Noppenoberfläche
Notrax® Skystep Anti-Ermüdungsmatte

Die Notrax® Skystep Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für mittlere Beanspruchungen und sorgt wohltuend für gelenk- und fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • langlebige Anti-Ermüdungsmatte mit hohem Stehkomfort
  • straparzierfähige und langlebige Oberfläche
  • ergomische Luftkammern wirken Verkrampfungen entgegen
  • abgeschrägte Kanten (rutschsicher)
  • stolperfreier Zutritt
  • einfacher Zugang mit Werkfahrzeugen
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: Naturgummi
  • Rutschhemmung: R9
  • Maße (LxBxH): 150 x 90 x 1,3 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Länge [cm]:
150,0
Stärke [cm]:
1,3
Produktart:
Anti-Ermüdungsmatte | Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 9
Material:
Gummi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 90,05*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 70,83*
€ 90,57*
€ 4,95*
ab € 70,83*
€ 90,57*
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 79,74*
€ 101,45*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 82,99*
€ 105,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.