Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufladbare Batterie, für Geldwaagen 6165 und 6185, LB-205.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufladbare Batterie
Aufladbare Batterie
Aufladbare Batterie
Artikel-Nr.:
     103-124219
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     131-0477
EAN/GTIN:
     8717496334077
Suchbegriffe:
Safescan
124219 49
Batterie
Batterien
Aufladbare Batterie, für Geldwaagen 6165 und 6185, LB-205.

Netzteil 7,4 V / 1150 mA. CE-zertifiziert. Aufladbare Lithium-Batterie. Arbeiten bis zu 30 Stunden.

Für ortsunabhängige Nutzung der Geldwaagen 6165 und 6185. Mit bis zu 30 Stunden mobiler Betriebsdauer können Sie Ihre Kasse jederzeit und überall abrechnen.
Weitere Informationen:
Akku-Ausführung:
Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)
Spannung:
7,4 V
Höhe:
6 mm
Breite:
3.6 mm
Tiefe:
0.8 mm
Betriebsdauer:
30 Std
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 22,57*
€ 31,22*
€ 5,50*
ab € 22,18*
€ 31,23*
€ 6,70*
ab € 23,04*
€ 31,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,58*
€ 32,34*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 37,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
132-0497
ab € 30,84*
Sonstiges
Safescan
132-0647
ab € 32,12*
Sonstiges
Safescan
131-0573
ab € 161,56*
Sonstiges
Safescan
131-0706
ab € 194,61*
Sonstiges
Safescan
131-0534
ab € 278,64*
Sonstiges
Safescan
121-0564
ab € 117,02*
Sonstiges
Safescan
131-0500
ab € 52,39*
Sonstiges
Safescan
124-0347
ab € 46,38*
Sonstiges
Safescan
134-0535
ab € 116,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.