| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-171372 Herst.-Nr.: 16-427158-PX060 EAN/GTIN: 4260563721682 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Regal-Anfahrschutz, L-Profil, HxBxT 400 x 180 x 180 mm, Wandstärke 6 mm.
Winkelform bietet 2-seitigen Schutz. Gemäß DIN-Norm EN 15635/ BGR 234. Zum Aufdübeln.
Für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen sind Rammschutzvorrichtungen dieser Art zwingend vorgeschrieben. Aus Stahl, Materialstärke 6 mm. Mit schwarz-gelber Warnmarkierung.
Gemäß DIN EN 15635 und den Richtlinien der BGR 234 muss in Fahrwegen unbedingt jeweils ein Rammschutz an die Regalanfang- und Regalendstütze angebracht werden.
Lieferung inklusive Bodenanker. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | L-Form | Befestigungsart: | Bodenbefestigung | Gesamtbreite: | 180 mm | Gesamthöhe: | 400 mm | Farbe: | schwarz, gelb | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz winkel stahl, anfahrschutz, anfahrschutz winkel, 171372 49 (prz101), Pfeilerschutz, Pfeilerschutzprofil, Pfeilerschutzprofile, Pfostenschutz, Rammschutz, Rammschutzecke, Rammschutzecken, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutz für Palettenregal, Rammschutz für Palettenregale, Regalschutz, Säulenschutz, Schutz für Pfosten, Stahlblechrammschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |