Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter 2445, Behältervolumen 35 l, Partikel, 4 x 40 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 809
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-172049
Hersteller:
Krug & Priester
Herst.-Nr.:
24459111
EAN/GTIN:
4019364546518
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter 2445, Behältervolumen 35 l, Partikel, 4 x 40 mm.
Büroklammernfeste Qualitätsschneidwerke aus gehärtetem Spezialstahl. Hinterleuchtetes Multifunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole sowie integrierter Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Schredderns. Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Start/Stopp-Automatik über Lichtschranke. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff - kein Foliensack erforderlich. Starker Komfort fürs Profi-Büro.
Mit SPS-Sicherheitspaket und dem neuen SSC: Smart Shred Control für staufreies Schreddern. Holzunterschrank, fahrbar. Laufruhiger 390-Watt-Motor.
Lebenslange Garantie auf die Messerwellen (bestimmungsgemäßer Gebrauch vorausgesetzt).
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-4, T-4, E-3
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
13 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x40 mm
Auffangvolumen:
35 Liter
Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
240 mm
Höhe:
635 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4
,
großmengen shredder
,
akten-vernichter cross cut
,
IDEAL
,
172049 49
,
Aktenshredder
,
Datenschredder
,
Datenshredder
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Reißwolf
,
Reißwölfe
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,66*
€ 470,62*
Lager 212
€ 1,95*
ab € 417,39*
€ 470,63*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 424,44*
€ 479,18*
Lager 107
Frei Haus
ab € 426,02*
€ 480,08*
Lager 103
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,47*
€ 519,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,01*
€ 617,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,51*
€ 575,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 478,68*
€ 569,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,50*
€ 558,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,63*
€ 554,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,47*
€ 544,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL - Schredderabfallbehälter (Packung mit 50) - für IDEAL 2360, 2360 CC, 2404, 2404 CC
Krug & Priester
9000403
ab € 27,93*
Zubehör
Ideal 9000631 Aktenvernichter-Zubehör Schmierstoffblätter 18 Stück(e)
IDEAL
9000631
ab € 12,90*
Zubehör
Aktenvernichter-Öl, Inhalt 200ml, Behälterform Flasche, Packungsart und Inhalt
Krug & Priester
9000611
ab € 5,52*
Zubehör
Ideal Office 9000621 Aktenvernichteröl 1 l
Ideal Office
9000621
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen