Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch easyDesk®, Breite 1600 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch easyDesk®
Schreibtisch easyDesk®
Schreibtisch easyDesk®
Artikel-Nr.:
     103-175354
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     B160.13.13.18
EAN/GTIN:
     3660141250893
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch easyDesk®, Breite 1600 mm, rot.

Tischbeine mit Ausgleichsschrauben versehen.

Die Bogenkonstruktion bietet dem Schreibtisch optimale Standsicherheit dank der Form der Stahlbeine und dem Multifunktionsträger, der die zwei Bögen unter der Tischplatte verbindet und auf diese Weise für die perfekte Festigkeit des Tisches sorgt. Gestell Die Stahlstruktur garantiert eine perfekte Standfestigkeit. Ausziehbare Multifunktionsträger aus Stahlblech. Tischplatte Melaminharzbeschichtete Tischplatte mit einer 2 mm dicken, PVC beschichteten Kante. Bestehend aus einem weißen Mittelteil und zwei seitlichen Verlängerungen. Standfüße Vierkantmetallrohre 50 x 30 mm für den vertikalen Teil und 50 x 40 mm für den horizontalen Teil, 2 mm dick. Epoxidbeschichtung in Weiß.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schreibtische
Höhe:
750 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
rot, weiß
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-beinig
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Paperflow, 175354 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Computertisch, Computertische, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Tisch, EDV-Tische, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 272,30*
€ 329,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,20*
€ 352,79*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,79*
€ 419,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,61*
€ 407,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 339,19*
€ 403,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,09*
€ 382,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,20*
€ 342,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,87*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,54*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,31*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,71*
Zubehör
Paperflow
535.02
ab € 76,19*
Zubehör
Paperflow
4933.02
ab € 72,67*
Zubehör
Paperflow
535.01
ab € 72,67*
Zubehör
Paperflow
4940.02
ab € 82,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.